HTD szíjtárcsa előfúrt kivitelben SKF PHP 48-5M-15RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 5M Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 48-5M-15RSB
Rubix:272503
EAN:7316572606193

Termék leírás : Szinkronszíj tárcsák PHP 48-5M-15RSB kolo pasowe [SKF]
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 190 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Fogak száma | 48 |
| Övszélesség | 15 mm |
| Külső átmérő | 75.25 mm |
| Teljes szélesség | 30 mm |
| Összekötőagy átmérő | 38 mm |
| Előfúrás | 8 mm |
| Kész furat | 26 mm |
| Kivitelezés | 2 |
| Tényleges átmérő | 76.39 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
