Referencia
Mecaline:22-8M-20F
Rubix:10163852
gyártó:890182
EAN:3660338427329

Termék leírás : MECALINE 22-8M-20F Fogasszíj tárcsa - 890182
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 22-8M-20F
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Fogak száma | 22 |
| Övszélesség | 20 mm |
| Referenciaátmérő | 56.02 mm |
| Külső átmérő | 54.65 mm |
| Teljes szélesség | 38 mm |
| Összekötőagy átmérő | 43 mm |
| Előfúrás | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre