HTD szíjtárcsa előfúrt kivitelben Mecaline 80-8M-30

HTD Timing Pulley

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:80-8M-30
Rubix:10163778
gyártó:890231
EAN:3660338427817
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Fogak száma80
Övszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE 80-8M-30 Fogasszíj tárcsa - 890231


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 80-8M-30

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Fogak száma80
Övszélesség30 mm
Referenciaátmérő203.72 mm
Külső átmérő202.35 mm
Teljes szélesség48 mm
Összekötőagy átmérő100 mm
Előfúrás15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre