Egyéb csapágy tartozékok SKF HMV 14E

Hydraulic nut SKF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:HMV 14E
Rubix:38402
EAN:7316577014085
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70.5 mm
Külső átmérő135 mm
Szélesség38 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF HMV 14E csapágy tartozék


Hydraulic nut

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő70.5 mm
Külső átmérő135 mm
Szélesség38 mm
Belső mentm 70x2
Sorozathmv e series
Max. üzemi nyomás800 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre