Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 14353
Hydraulic piston seal AU N100
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:14353
Rubix:380632
gyártó:14353
Dokumentumok
Termék leírás : Szimmetrikus tömítések 030X040X10 AUN030-101 94AU925 [SIMRIT]
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Magasság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre