Referencia
Igus:WTM-1524-015
Rubix:586038
Termék leírás : IGUS WTM-1524-015
PFAS-tested: All iglide materials labeled as "PFAS-tested" were tested for the 96 PFAS substances considered critical for the environment and health using the SQP M1227 test method (LC-MS/MS and GC-MS) and do not contain any substances >0. 1% by mass. This category excludes substances from the group of fluoropolymers.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

