Köszörülő- és hosszirányú eszközvég Walter WNMG080416-RP5 WPP30G
Indexable Insert
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Walter:WNMG080416-RP5 WPP30G
Rubix:10158310
gyártó:8115939

Dokumentumok
Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, negatív WNMG080416-RP5 WPP30G
Turning insert Walter WNMG080416-RP5 in 80° negative trigon, coated WPP30G. Reference dimensions: l=8,69 mm and r=1,6 mm.
Technikai információk
Jellemzők
| Színárnyalat | wpp30g |
|---|---|
| Perem hossza | 8.69 mm |
| Vastagság | 4.76 mm |
| Sugár | 1.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre