Referencia
INA:IR32X40X36-IS1-XL
Rubix:254563
gyártó:0002064150000
EAN:4012802719321


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 36 mm |
Termék leírás : INA IR32X40X36-IS1-XL Belso gyuru
Inner ring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Erősségek
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Alkalmazások
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 36x40x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 124 g |
| Belső átmérő | 32 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre