Belső gyűrűk INA IR40X45X20-EGS

Inner ring

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:IR40X45X20-EGS
Rubix:559174
gyártó:0002494320000
EAN:4012802699920
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő45 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA IR40X45X20-EGS Belso gyuru


Erősségek

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Alkalmazások

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x45x45 mm
Logisztikai Tömeg56 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő45 mm
Szélesség20 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre