Belső gyűrűk INA IR65X75X28-EGS

Inner ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:IR65X75X28-EGS
Rubix:559135
gyártó:0000972500000
EAN:4012802130058
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő75 mm
Szélesség28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA IR65X75X28-EGS Belso gyuru


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Erősségek

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Alkalmazások

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)28x75x75 mm
Logisztikai Tömeg233 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő75 mm
Szélesség28 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre