Belső gyűrűk INA IR12X15X22,5-XL

Inner ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:IR12X15X22,5-XL
Rubix:559250
gyártó:0000206050000
EAN:4012802431414
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő15 mm
Szélesség22.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA IR12X15X22,5-XL Belso gyuru


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Erősségek

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Alkalmazások

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő15 mm
Szélesség22.5 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre