Karimás házegység SKF FYJ 60 KF

Insert bearing Bearing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FYJ 60 KF
Rubix:52474
gyártó:98154
EAN:7316570092400
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Szélesség48 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság143 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF FYJ 60 KF y-csapágyegység


These square flanged ball bearing units are compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). They consist of an insert bearing, locked to the shaft with an adapter sleeve, which enables the bearings to operate at higher speeds and run more smoothly in applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement. The adapter sleeve is not included in the unit and should be ordered separately.

Erősségek

- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)48x175x120 mm
Logisztikai Tömeg3785 g
Belső átmérő55 mm
Szélesség48 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság143 mm
Magasság60 mm
Hossz175 mm
Teljes csapágy szélesség42.4 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r36000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr52700 N
Külső átmérő175 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre