Karimás házegység SKF FYC 65 TF

Insert bearing Bearing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FYC 65 TF
Rubix:268783
gyártó:98146
EAN:7316570157666
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Szélesség50 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság170 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Peremes házas egységek FYC 65 TF [SKF]


These round flanged ball bearing units are compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.

Erősségek

- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)72,9x205x130 mm
Logisztikai Tömeg5770 g
Belső átmérő65 mm
Szélesség50 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság170 mm
Magasság65 mm
Hossz205 mm
Teljes csapágy szélesség68.3 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r40000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr57200 N
Külső átmérő205 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre