Referencia
SKF:FYT 30 TF/VA228
Rubix:542258
gyártó:143305
EAN:7316571643656





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 141.5 mm |
| Szélesség | 42.2 mm |
Termék leírás : SKF FYT 30 TF/VA228 peremes házas egység
Insert bearing Bearing unit
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 42,2x141,5x141,5 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 891 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 141.5 mm |
| Szélesség | 42.2 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre