Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral SNR UC203G2, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 17 mm | Szélesség: 31 mm

Insert bearing for self-aligning bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:UC203G2
Rubix:571545
EAN:3413529502608
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség31 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SNR UC.203.G2


spherical outside diameter, fastening by fixing screw, seal with sealing ring

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)50x50x35 mm
Logisztikai Tömeg186 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség31 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Sorozatuc200
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6650 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban