Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1055-55DECG, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 21 mm

Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:1055-55DECG
Rubix:1232
gyártó:1055-55DECG R
EAN:00747023040377
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség21 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP 1055-55DECG Y csapágy betét


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1400 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség21 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat1000decg
Ketrecacél
Sebesség limit3100 rpm
Teljes csapágy szélesség71.42 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r29200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr43500 N
Súly1.4 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban