Referencia
SKF:TUJ 45 TF
Rubix:541453
gyártó:89638
EAN:7316570913132

Termék leírás : SKF TUJ 45 TF y-csapágyegység
Take-up ball bearing units, consisting of an insert bearing based on a sealed deep groove ball bearing mounted in a grey cast iron housing. Typically mounted in take-up frames, the unit has an inner ring extended on both sides and is locked by tightening a (set) screw on the inner ring, which makes it easy to mount.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 54,7x144x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2428 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Szélesség | 49 mm |
| Típus | tuj 45 |
| Teljes csapágy szélesség | 49 mm |
| Hossz | 144 mm |
| Sorozat | tuj |
| Belső szélesség | 101 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 21600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 33200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre