Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral SKF YEL 205-100-2F, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25.4 mm | Szélesség: 44.4 mm

Insert Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:YEL 205-100-2F
Rubix:30753
gyártó:30288
EAN:7316576616808
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25.4 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség44.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF YEL 205-100-2F y-csapágy betét


Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is intended for use in applications where the direction of rotation is constant. It has an inner ring extended on both sides, with an eccentric locking collar, enabling quick and easy mounting onto the shaft.

Erősségek

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)44,4x52x52 mm
Logisztikai Tömeg230 g
Belső átmérő25.4 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség44.4 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13998.6 N
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Utánkenési funkcióigen
Furat25.4 mm
Ketrecpoliamid
Vastagság15 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7802.2 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban