Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral SKF YAR 207-104-2F, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 31.75 mm | Szélesség: 19 mm

Insert Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:YAR 207-104-2F
Rubix:28018
gyártó:30224
EAN:7316577754578
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő31.75 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF YAR 207-104-2F y-csapágy betét


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring, making it easy to mount.

Erősségek

  • Designed for constant and alternating rotary movements
  • Quick and easy mounting on the shaft
  • Absorption of installation-related misalignments
  • Long service life
  • Reduced noise and vibration level

Alkalmazások

Food and beverage industry

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)42,9x72x72 mm
Logisztikai Tömeg488 g
Belső átmérő31.75 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség19 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatyar
Ketrecpoliamid
Furat31.75 mm
Sebesség limit5300 rpm
Teljes csapágy szélesség42.9 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr25500 N
Súly0.5 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban