Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral SKF YAR 215-2F, Külső átmérő: 130 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 73.3 mm

Insert Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:YAR 215-2F
Rubix:92725
gyártó:78229
EAN:7316570626261
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség73.3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF YAR 215-2F y-csapágy betét


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring, making it easy to mount.

Erősségek

  • Designed for constant and alternating rotary movements
  • Quick and easy mounting on the shaft
  • Absorption of installation-related misalignments
  • Long service life
  • Reduced noise and vibration level

Alkalmazások

Food and beverage industry

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)73,1x130x130 mm
Logisztikai Tömeg2040 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség73.3 mm
Tömítésegy gumi tömítés és egy fém pajzs
Sorozatyar
Ketrecpoliamid
Furat75 mm
Sebesség limit2600 rpm
Teljes csapágy szélesség29 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r49000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr66300 N
Súly2.05 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban