Egyéb radiális görgőscsapágyak RHP 1145-1.11/16CG
Insert bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:1145-1.11/16CG
Rubix:564551
gyártó:1145-1.11/16CG R
EAN:00747023088393

Dokumentumok
Termék leírás : RHP 1145-1.11/16CG Y csapágy betét
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1050 g |
|---|---|
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Szélesség | 49.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
