Referencia
Optibelt:2-3V 670
Rubix:613933
gyártó:1534684
EAN:4014486166354





Termék leírás : Optibelt Ékszíj 2-3V 670
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 415 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Külső hossz | 67 '' |
| Bordák száma | 2 |
| Belső hossz | 1659.8 mm |
| Felső szélesség | 20.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
