Referencia
Optibelt:2-3V 1180
Rubix:613987
gyártó:1566701
EAN:4014486166552





Termék leírás : OPTIBELT 2-3V 1180 Átlapolt ékszíj - 1566701
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 731 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Külső hossz | 118 '' |
| Bordák száma | 2 |
| Belső hossz | 2955.2 mm |
| Felső szélesség | 20.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
