Referencia
Optibelt:2-5V 2120
Rubix:613844
gyártó:1940768
EAN:4014486167092





Termék leírás : OPTIBELT 2-5V 2120 Átlapolt ékszíj - 1940768
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2714 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Külső hossz | 212 '' |
| Bordák száma | 2 |
| Belső hossz | 5313.8 mm |
| Felső szélesség | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre