Referencia
Optibelt:2-SPA 1700
Rubix:616749
gyártó:1898322
EAN:4014486192605





Termék leírás : OPTIBELT 2-SPA 1700 Átlapolt ékszíj - 1898322
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30x195x195 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 564 g |
| Profil | spa |
| Referenciahossz | 1700 mm |
| Bordák száma | 2 |
| Magasság | 12.5 mm |
| Felső szélesség | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre