Referencia
Optibelt:3-B 3700
Rubix:223700
gyártó:1929114
EAN:4014486109030





Termék leírás : OPTIBELT 3-B 3700 Átlapolt ékszíj - 1929114
Optibelt KB VB kraftbands consist of high-quality individual V-belts wich are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 classical V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combinations of sets must be specified.
Kraftbands with Classical V-Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2953 g |
|---|---|
| Profil | 3-b |
| Belső hossz | 3700 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Magasság | 13 mm |
| Felső szélesség | 57.2 mm |
| RMA kód | usa-standard rma/mpta |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
