Referencia
Optibelt:3-C 5000
Rubix:278718
gyártó:1846098
EAN:4014486109238





Termék leírás : OPTIBELT 3-C 5000 Átlapolt ékszíj - 1846098
Optibelt KB VB kraftbands consist of high-quality individual V-belts wich are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 classical V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combinations of sets must be specified.
Kraftbands with Classical V-Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6705 g |
|---|---|
| Profil | 3-c |
| Belső hossz | 5000 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Magasság | 16.2 mm |
| Felső szélesség | 76.2 mm |
| RMA kód | usa-standard rma/mpta |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
