Referencia
Optibelt:3-E 7100
Rubix:10462939
gyártó:1552631
EAN:4014486711066



Termék leírás : OPTIBELT 3-E 7100 Átlapolt ékszíj - 1552631
Optibelt KB VB kraftbands consist of high-quality individual V-belts wich are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 classical V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combinations of sets must be specified.
Kraftbands with Classical V-Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 24133 g |
|---|---|
| Profil | 3-e |
| Belső hossz | 7100 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Magasság | 22.4 mm |
| Felső szélesség | 182.7 mm |
| RMA kód | usa-standard rma/mpta |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
