Referencia
Optibelt:3-SPA 1250
Rubix:613543
gyártó:1782635
EAN:4014486195019





Termék leírás : OPTIBELT 3-SPA 1250 Átlapolt ékszíj - 1782635
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 623 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Referenciahossz | 1250 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Magasság | 12.5 mm |
| Felső szélesség | 45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
