Referencia
Optibelt:3-SPB 2000
Rubix:616671
gyártó:1731637
EAN:4014486195248





Termék leírás : OPTIBELT 3-SPB 2000 Átlapolt ékszíj - 1731637
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1566 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Referenciahossz | 2000 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Magasság | 15.6 mm |
| Felső szélesség | 57 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
