Vágott ékszíj Optibelt 3-SPZ 1700

KB 3-SPZ

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:3-SPZ 1700
Rubix:256862
gyártó:1632180
EAN:4014486196252
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Referenciahossz1700 mm
Bordák száma3
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 3-SPZ 1700 Átlapolt ékszíj - 1632180


OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg612 g
Profilspz
Referenciahossz1700 mm
Bordák száma3
Magasság10.5 mm
Felső szélesség36 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre