Referencia
Optibelt:4-5V 630
Rubix:613769
gyártó:1576185
EAN:4014486180848





Termék leírás : OPTIBELT 4-5V 630 Átlapolt ékszíj - 1576185
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1613 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Külső hossz | 63 '' |
| Bordák száma | 4 |
| Belső hossz | 1529.2 mm |
| Felső szélesség | 70 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
