Referencia
Optibelt:4-8V 4250
Rubix:613561
gyártó:1661817
EAN:4014486181944





Termék leírás : OPTIBELT 4-8V 4250 Átlapolt ékszíj - 1661817
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 29924 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Külső hossz | 425 '' |
| Bordák száma | 4 |
| Belső hossz | 10675 mm |
| Felső szélesség | 114.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
