Referencia
Optibelt:4-D 6096
Rubix:10474341
gyártó:1792625
EAN:4014486114126





Termék leírás : OPTIBELT 4-D 6096 Átlapolt ékszíj - 1792625
Optibelt KB VB kraftbands consist of high-quality individual V-belts wich are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 classical V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combinations of sets must be specified.
Kraftbands with Classical V-Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 19458 g |
|---|---|
| Profil | 4-d |
| Belső hossz | 6096 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Magasság | 22.4 mm |
| Felső szélesség | 146.1 mm |
| RMA kód | usa-standard rma/mpta |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
