Referencia
Optibelt:4-SPA 1500
Rubix:613538
gyártó:1551326
EAN:4014486197976





Termék leírás : OPTIBELT 4-SPA 1500 Átlapolt ékszíj - 1551326
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 996 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Referenciahossz | 1500 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Magasság | 12.5 mm |
| Felső szélesség | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
