Referencia
Optibelt:4-SPC 3750
Rubix:609101
gyártó:1665075
EAN:4014486421552





Termék leírás : OPTIBELT 4-SPC 3750 Átlapolt ékszíj - 1665075
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 64x350x350 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8325 g |
| Profil | spc |
| Referenciahossz | 3750 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Magasság | 22.6 mm |
| Felső szélesség | 102 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
