Referencia
Optibelt:5-3V 630
Rubix:613935
gyártó:1954255
EAN:4014486182088





Termék leírás : Optibelt Ékszíj 5-3V 630
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 976 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Külső hossz | 63 '' |
| Bordák száma | 5 |
| Belső hossz | 1558.2 mm |
| Felső szélesség | 51.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
