Referencia
Optibelt:5-8V 4500
Rubix:218003
gyártó:1689198
EAN:4014486183542





Termék leírás : OPTIBELT 5-8V 4500 Átlapolt ékszíj - 1689198
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 39605 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Külső hossz | 450 '' |
| Bordák száma | 5 |
| Belső hossz | 11310 mm |
| Felső szélesség | 143 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
