Referencia
Optibelt:3-5V 2500 BP
Rubix:10471651
gyártó:1500265
EAN:4014486396430




Termék leírás : OPTIBELT 3-5V 2500 BP Átlapolt ékszíj - 1500265
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a kraftband is particularly suited for large, very heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4820 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Külső hossz | 250 '' |
| Bordák száma | 3 |
| Belső hossz | 6279 mm |
| Felső szélesség | 52.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
