Referencia
Optibelt:3-SPC 4750 BP
Rubix:10471420
gyártó:1731038
EAN:4014486398625




Termék leírás : OPTIBELT 3-SPC 4750 BP Átlapolt ékszíj - 1731038
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a kraftband is particularly suited for large, very heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8080 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Referenciahossz | 4750 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Magasság | 22.6 mm |
| Felső szélesség | 76.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
