Referencia
Optibelt:4-SPB 2360 BP
Rubix:10471406
gyártó:1867758
EAN:4014486398793




Termék leírás : OPTIBELT 4-SPB 2360 BP Átlapolt ékszíj - 1867758
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a kraftband is particularly suited for large, very heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2672 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Referenciahossz | 2360 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Magasság | 15.6 mm |
| Felső szélesség | 76 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
