Referencia
Optibelt:5-SPC 4500 BP
Rubix:10471315
gyártó:1932282
EAN:4014486399554




Termék leírás : OPTIBELT 5-SPC 4500 BP Átlapolt ékszíj - 1932282
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a kraftband is particularly suited for large, very heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12758 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Referenciahossz | 4500 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Magasság | 22.6 mm |
| Felső szélesség | 127.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
