Vágott ékszíj Optibelt 2-SPB 4500 RP

KB RED POWER 3 High Performance Wrapped Power Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:2-SPB 4500 RP
Rubix:613433
gyártó:1862310
EAN:4014486193053
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspb
Referenciahossz4500 mm
Bordák száma2
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 2-SPB 4500 RP Átlapolt ékszíj - 1862310


OPTIBELT KB RED POWER 3 kraftbands are made up of wrapped OPTIBELT RED POWER 3 V-belts which are joined by highly wear-resistant top cover. This compact drive product is preferably used when dealing with extreme shock loads, large centre distances and vertical shafts. The cover fabric which is wear- and tear-resistant, the high-quality rubber compound and the special low-stretch polyester cord guarantee a high level af dynamic load and maintenace-free drives. Combinations of sets are required in the event of multiple kraftbands being used per drive.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2349 g
Profilspb
Referenciahossz4500 mm
Bordák száma2
Magasság15.6 mm
Felső szélesség38 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre