Vágott ékszíj Optibelt 3-SPB 2000 RP
KB RED POWER 3 High Performance Wrapped Power Belt
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:3-SPB 2000 RP
Rubix:613487
gyártó:1811922
EAN:4014486195231




Termék leírás : OPTIBELT 3-SPB 2000 RP Átlapolt ékszíj - 1811922
OPTIBELT KB RED POWER 3 kraftbands are made up of wrapped OPTIBELT RED POWER 3 V-belts which are joined by highly wear-resistant top cover. This compact drive product is preferably used when dealing with extreme shock loads, large centre distances and vertical shafts. The cover fabric which is wear- and tear-resistant, the high-quality rubber compound and the special low-stretch polyester cord guarantee a high level af dynamic load and maintenace-free drives. Combinations of sets are required in the event of multiple kraftbands being used per drive.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1566 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Referenciahossz | 2000 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Magasság | 15.6 mm |
| Felső szélesség | 57 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
