Amerikai szabványos szíj Optibelt 5-3V 1060 RP

KB RED POWER 3 High Performance Wrapped Power Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:5-3V 1060 RP
Rubix:613996
gyártó:1859722
EAN:4014486182255
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil3v
Külső hossz106 ''
Bordák száma5
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 5-3V 1060 RP Átlapolt ékszíj - 1859722


OPTIBELT KB RED POWER 3 kraftbands are made up of wrapped OPTIBELT RED POWER 3 V-belts which are joined by highly wear-resistant top cover. This compact drive product is preferably used when dealing with extreme shock loads, large centre distances and vertical shafts. The cover fabric which is wear- and tear-resistant, the high-quality rubber compound and the special low-stretch polyester cord guarantee a high level af dynamic load and maintenace-free drives. Combinations of sets are required in the event of multiple kraftbands being used per drive.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1642 g
Profil3v
Külső hossz106 ''
Bordák száma5
Belső hossz2650.4 mm
Felső szélesség51.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre