Amerikai szabványos szíj Optibelt 5-5V 1500 RP
KB RED POWER 3 High Performance Wrapped Power Belt
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:5-5V 1500 RP
Rubix:613867
gyártó:1664815
EAN:4014486182712




Termék leírás : OPTIBELT 5-5V 1500 RP Átlapolt ékszíj - 1664815
OPTIBELT KB RED POWER 3 kraftbands are made up of wrapped OPTIBELT RED POWER 3 V-belts which are joined by highly wear-resistant top cover. This compact drive product is preferably used when dealing with extreme shock loads, large centre distances and vertical shafts. The cover fabric which is wear- and tear-resistant, the high-quality rubber compound and the special low-stretch polyester cord guarantee a high level af dynamic load and maintenace-free drives. Combinations of sets are required in the event of multiple kraftbands being used per drive.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4801 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Külső hossz | 150 '' |
| Bordák száma | 5 |
| Belső hossz | 3739 mm |
| Felső szélesség | 87.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
