Amerikai szabványos szíj Optibelt 4-8V 1320 RP
KB RED POWER 3 High Performance Wrapped Power Belt
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:4-8V 1320 RP
Rubix:613678
gyártó:1614378
EAN:4014486181531




Termék leírás : OPTIBELT 4-8V 1320 RP Átlapolt ékszíj - 1614378
OPTIBELT KB RED POWER 3 kraftbands are made up of wrapped OPTIBELT RED POWER 3 V-belts which are joined by highly wear-resistant top cover. This compact drive product is preferably used when dealing with extreme shock loads, large centre distances and vertical shafts. The cover fabric which is wear- and tear-resistant, the high-quality rubber compound and the special low-stretch polyester cord guarantee a high level af dynamic load and maintenace-free drives. Combinations of sets are required in the event of multiple kraftbands being used per drive.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9292 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Külső hossz | 132 '' |
| Bordák száma | 4 |
| Belső hossz | 3232.8 mm |
| Felső szélesség | 114.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
