Referencia
Optibelt:5V KB 2000
Rubix:10473949
gyártó:1673303
EAN:4014486756371



Termék leírás : OPTIBELT 5V KB 2000 Átlapolt ékszíj - 1673303
Flexible in use
Depending on the application, up to five narrow V-belts are used per kraftband. In special cases, power belts with more than five V-belts are also available. Set combinations are required when using several kraftbands per drive.
High impact loads
optibelt KB SK kraftbands are used for extreme impact loads, large center distances in conjunction with small pulley diameters and vertical axes.
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1280 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Bordák száma | 1 |
| Felső szélesség | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
