Referencia
Optibelt:SPB KB 3550
Rubix:10463334
gyártó:1658425
EAN:4014486276664



Termék leírás : OPTIBELT SPB KB 3550 Átlapolt ékszíj - 1658425
Flexible in use
Depending on the application, up to five narrow V-belts are used per kraftband. In special cases, power belts with more than five V-belts are also available. Set combinations are required when using several kraftbands per drive.
High impact loads
optibelt KB SK kraftbands are used for extreme impact loads, large center distances in conjunction with small pulley diameters and vertical axes.
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spb |
|---|---|
| Referenciahossz | 3550 mm |
| Bordák száma | 6 |
| Magasság | 16.7 mm |
| Felső szélesség | 19.7 mm |
| Sorozat | optibelt kb sk |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
