Klasszikus ékszíj Optibelt B KB 2845

KB VB Wrapped Power Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:B KB 2845
Rubix:10463338
gyártó:1536661
EAN:4014486582246
brand logo

Termék leírás : OPTIBELT B KB 2845 Átlapolt ékszíj - 1536661


Flexible in use

Depending on the application, up to five narrow V-belts are used per kraftband. In special cases, power belts with more than five V-belts are also available. Set combinations are required when using several kraftbands per drive.


High impact loads

optibelt KB VB kraftbands are used for extreme impact loads, large center distances in conjunction with small pulley diameters and vertical axes.

Erősségek

  • Single belt characteristics
  • V-flat drives
  • Electrically conductive
  • More flexible than wedge belts
  • Clutch option
  • High operational reliability
  • Polyester cord
  • Favourable running characteristics with regard to vibrations
  • Temperature range -40°C to +70°C
  • Technikai információk


    Jellemzők
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre